- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- ジョッキ 10lのおすすめ人気ランキング
ジョッキ 10lのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新105件の「ジョッキ 10l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オイルジョッキ 6リットル」、「ポリタンク 10l ノズル付」、「水 ジョッキ」などの商品も取り扱っております。
●握りやすい取手です。
●液体などの移し替えに便利です。
●バランスよく注入できるノズルです。
材質ポリエチレン仕様ふた・こし網なし。取っ手一体成形色白タイプフタなし口径(Φ)13
耐薬品性に優れた取手付のPEビーカー。
10L(両取手)までラインナップしております。
種類手付ビーカー材質PE使用温度範囲(℃)"-40~85
ノズルとは別に盲キャップ付ですので、輸送や保管にも安心。
材質HDPE目盛あり口内径(Φmm)31口数両口最小目盛(mL)500ノズルありコックあり取手あり
エスコ10L オイルバケツ
エスコ品番EA991GA-10容量(L)10危険物の類別非危険物
1個
¥11,000税込¥12,100
翌日出荷
耐薬品性、耐久性に優れています。食品にも使用できます。
材質ポリエチレン(PE)目盛あり持ち手あり種類手付ビーカー基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
用途に合わせて各サイズ取り揃えております。クーラントやオイル交換時に最適です。
材質本体+ノズル ポリエチレン、キャップ ポリプロピレン目盛あり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー材質ポリプロピレン(PP)目盛あり
PP(ポリプロピレン)製、オートクレーブ可能です。
目盛りが刻印された頑丈な枡。
液体を入れたときに透明度が増します。
流し口とハンドル付き。
材質PP(ポリプロピレン)目盛あり持ち手あり仕様オートクレーブ可能
フタ付きでゴミやホコリが入りにくく、長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
用途エンジンオイル等粘度の低いオイル・クーラント・水の補充や交換に最適です。容量(L)5セット内容ふた付きオイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)材質ポリエチレン全高(mm)357寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357底径(Φmm)205危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
フィルター付(Φ86mm)。フタ付。
材質HDPE色ダークグレー質量(g)675容量(L)10ノズル長(mm)370ノズル外径(Φmm)20ノズル内径(Φmm)16サイズ(mm)634×201×302(H)危険物の類別非危険物
1個
¥5,560税込¥6,116
翌日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。
オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
最大で約5.5Lの液が入り、容量の多い液体の移し替えに便利です。標準ノズル(約20CM)が付属します。ノズル先端キャップと本体のふたにより、ゴミやホコリ・虫などが入りにくい設計です。必要量がわかりやすい目盛付きです。(500ML)ごと)目盛は目安としてご使用下さい。
容量(L)5付属品専用ふた、ノズル(約20cm)、ノズル専用キャップ材質ポリエチレン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×200×357ノズル長(mm)200メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
種類手付ビーカー材質PE(ポリエチレン)
便利な両口のノズル付タイプです。ノズルがついていることで内容物の移し替えなどに便利です。
食品衛生法適合品です。
用途液体の保存・保管に仕様ジャバラノズル付材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色白規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合耐熱温度(℃)80
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン樹脂)1目盛(mL)1000口内径(Φmm)32